pagina iniziale

LOVATO - LOV51ADX1200 SOFT STARTER 1200A 415V 3 FASI-NO BYPASS - 51ADX1200

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV51ADX1200 SOFT STARTER 1200A 415V 3 FASI-NO BYPASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 1200 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...415 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 355 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 710 kW

  • Funzione - Una direzione di rotazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975068090

Codice prodotto

LOV51ADX1200

Cod. produttore

51ADX1200

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

1200 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...415 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

355 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

710 kW

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

no

Con display:

Regolazione della coppia:

Temperatura ambiente nominale senza derating:

55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

208...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

208...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Grado di protezione (IP):

IP00

Soft starter tipo/modello Lovato Electric 51ADX1200 - SOFT STARTER 1200A 415V 3 FASI-NO BYPASS