pagina iniziale

LOVATO - LOV31BT2N30S220 TEMPORIZZATORE X AVVIAT. 30S 220/240V - 31BT2N30S220

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base - no

  • Funzione ritardata all'eccitazione - no

  • Funzione ritardata alla diseccitazione - no

  • Funzione passante con ritardo all'eccitazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8013975500262

Codice prodotto

LOV31BT2N30S220

Cod. produttore

31BT2N30S220

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

no

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Intervallo di tempo:

3...30 s

Telecomando possibile:

no

Adatto solo per telecomando:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

2

Con uscita semiconduttore:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

94.9 mm

Profondità:

100 mm

Temporizzatore per avviatori, con tempi di avviamento e transizione regolabili, monoscala, bitensione, 2 rele’ con 1 contatto in scambio.