LOVATO - LOV11B250400220 CONTATTORE 4P NO 350A AC1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti principali NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013975026465
Codice prodotto
LOV11B250400220
Cod. produttore
11B250400220
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
220...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
220...240 V
Tensione nominale di comando Us DC
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento
AC / DC
Numero di contatti principali NC
0
Numero di contatti principali NO
4
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Connessione a bullone
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V
350 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V
265 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V
140 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V
92 A
Numero di contatti ausiliari NO
0
Numero di contatti ausiliari NC
0
Adatto per montaggio modulare
no
CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 350A, BOBINA IN AC/DC, 220…240VAC/DC