pagina iniziale
in esaurimento

LONGI TRADING BV - Y22LR4-60HPH-375M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.375WP - LR4-60HPH-375M

LONGI TRADING BV
copiacopia
LONGI TRADING BV - Y22LR4-60HPH-375M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.375WP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della cella - Monocristallino

  • Numero di celle - 120

  • Potenza nominale MPP - 375 Wp

  • Tensione max. del sistema - 1500 V

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 34.6 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000055183

Codice prodotto

Y22LR4-60HPH-375M

Cod. produttore

LR4-60HPH-375M

Produttore

Y22

Materiale della cella:

Monocristallino

Numero di celle:

120

Potenza nominale MPP:

375 Wp

Tensione max. del sistema:

1500 V

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

34.6 V

Tensione a circuito aperto (VOC):

41.1 V

Corrente MPP:

10.84 A

Corrente di corto circuito:

11.6 A

Tolleranza di potenza:

3...3 %

Rendimento del modulo:

20.6 %

Coefficiente di temperatura Pmpp:

-0.35 %/K

Coefficiente di temperatura Uoc:

-0.27 %/K

Coefficiente di temperatura Isc:

0.048 %/K

Lunghezza:

1755 mm

Larghezza:

1038 mm

Altezza:

35 mm

Peso:

19.5 kg

Con telaio:

Colore del telaio:

Argento

Modulo fotovoltaico con una potenza di 375W monocristallino 120 celle con telaio nero. Dimensioni: 1755x1038x35 mm. - 19,5 kg. Certificati Classe Fuoco 1.