pagina iniziale
in esaurimento

LONGI TRADING B.V. - Y22LR4-60HPH-380M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.380WP - LR4-60HPH-380M

LONGI TRADING B.V.
copiacopia
LONGI TRADING B.V. - Y22LR4-60HPH-380M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.380WP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della cella - Monocristallino

  • Numero di celle - 120

  • Potenza nominale MPP - 380 Wp

  • Tensione max. del sistema - 1500 V

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 34.8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001044551

Codice prodotto

Y22LR4-60HPH-380M

Cod. produttore

LR4-60HPH-380M

Produttore

Y22

Materiale della cella:

Monocristallino

Numero di celle:

120

Potenza nominale MPP:

380 Wp

Tensione max. del sistema:

1500 V

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

34.8 V

Tensione a circuito aperto (VOC):

41.3 V

Corrente MPP:

10.92 A

Corrente di corto circuito:

11.69 A

Tolleranza di potenza:

0...5 %

Rendimento del modulo:

20.9 %

Coefficiente di temperatura Pmpp:

-0.35 %/K

Coefficiente di temperatura Uoc:

-0.27 %/K

Coefficiente di temperatura Isc:

0.048 %/K

Lunghezza:

1755 mm

Larghezza:

1038 mm

Altezza:

35 mm

Peso:

19.5 kg

Con telaio:

Colore del telaio:

Argento

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

1200 mm

Numero di diodi di bypass:

3

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

I moduli fotovoltaici ad alta efficienza di LONGi sono ampiamente utilizzati in tutto il mondo, dalle alte montagne e dalle praterie alle terre desertiche, dagli stagni d'acqua e dagli orti alle case residenziali, i moduli fotovoltaici ad altissimo valore di LONGi continuano a beneficiare gli interessi dei clienti e le economie locali con i loro vantaggi di “maggiore potenza, minore attenuazione e maggiore affidabilità”.