pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLZ14704WS2 KURA TOP X1 LED 2.7K 2W BIANCO - LZ14704WS2

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLZ14704WS2 KURA TOP X1 LED 2.7K 2W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680228614

Codice prodotto

LOMLZ14704WS2

Cod. produttore

LZ14704WS2

Produttore

LOM

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Kura Top X1 LED 2.7K 2W Bianco 700mA - 3V Adatto per installazioni a soffitto ad uso interno ed esterno. Corpo in alluminio pressofuso EN-AB44100, staffa di fissaggio in tecnopolimero. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Riflettori in policarbonato. Guarnizioni in silicone per il mantenime