pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLT15900AN Flora 120 LED 4K 2,5W All Black - LT15900AN

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLT15900AN Flora 120 LED 4K 2,5W All Black

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Picchetto di terra

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680417902

Codice prodotto

LOMLT15900AN

Cod. produttore

LT15900AN

Produttore

LOM

Tipo di apparecchio:

Picchetto di terra

Con piastra d'appoggio:

no

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Altro

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Angolo di emissione:

A raggio libero

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Flora 120 LED 4K 2,5W All Black 24V