pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLT15810H0L1 CNC 35 2.0 T LED 2.2K 2W H - LT15810H0L1

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLT15810H0L1 CNC 35 2.0 T LED 2.2K 2W H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680453207

Codice prodotto

LOMLT15810H0L1

Cod. produttore

LT15810H0L1

Produttore

LOM

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Potenza totale:

2 W

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Diametro esterno:

35 mm

Carico max.:

500 kg

Calpestabile da veicoli:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CNC 35 2.0 T LED 2.2K 2W H 24V, HONEYCOMB Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.