LOMBARDO - LOMLM16003WS93 Beta 2 LED 3K 65W Bianco Dali - LM16003WS93

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8012680462841
Codice prodotto
LOMLM16003WS93
Cod. produttore
LM16003WS93
Produttore
LOM
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore intercambiabile:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Materiale del riflettore:
Vetro
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per luce d'emergenza:
no
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza/profondità:
53 mm
Diametro esterno:
490 mm
Con copertura protettiva:
no