pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLM14030KA3 Flag 330 Post LED 3K 19W Corten Dali - LM14030KA3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLM14030KA3 Flag 330 Post LED 3K 19W Corten Dali

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680196715

Codice prodotto

LOMLM14030KA3

Cod. produttore

LM14030KA3

Produttore

LOM

Tipo di apparecchio:

Altro

Con piastra d'appoggio:

no

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

19 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Flag 330 Post LED 3K 19W Corten Dali Versione a led con alimentatore integrato, Versione a led con alimentatore integrato DALI2 Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Riflettore in all Fornito con adattatore per installazione su palo standard 60mm.Fornito con adattatore per installazione su palo standard 60mm.