LOMBARDO - LOMLL641C2N Stile next 503 LED 4K Nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012680061389
Codice prodotto
LOMLL641C2N
Cod. produttore
LL641C2N
Produttore
LOM
Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Tipo lampada: 6 LED 310 lm 3W 4000K real output lm 68 . Versione a led con alimentatore integrato. Serigrafia Nera.



