pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL16001BS93 BETA 2 LED 3K 30W NERO - LL16001BS93

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL16001BS93 BETA 2 LED 3K 30W NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto per corpo luminoso secondario - no

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680457786

Codice prodotto

LOMLL16001BS93

Cod. produttore

LL16001BS93

Produttore

LOM

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore intercambiabile:

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale del riflettore:

Vetro

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per luce d'emergenza:

no

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza/profondità:

53 mm

Diametro esterno:

490 mm

Con copertura protettiva:

no

Beta 2 LED 3K 30W Nero Versione a led con alimentatore integrato Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.