pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL14612UD3 POP PW 80 T LED 3K 12W BIANCO RAME - LL14612UD3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL14612UD3 POP PW 80 T LED 3K 12W BIANCO RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680254057

Codice prodotto

LOMLL14612UD3

Cod. produttore

LL14612UD3

Produttore

LOM

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Potenza totale:

12 W

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Altezza/profondità:

115 mm

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pop pw 80 T LED 3K 12W Bianco Rame 220-240V, REMOTE DRIVER INCLUDED Adatto per installazioni in controsoffittature di cartongesso ad uso interno ed esterno. Corpo in policarbonato. Dissipatore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. Diffusore in policarbonato trasparente tampografato. Installazione ad incasso tramite Codici LL14612A e LZ14612A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero.Codici LL14612A e LZ14612A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero.