pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL14521Z3 TAPE 80 LED 3K 2W GOLD - LL14521Z3

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL14521Z3 TAPE 80 LED 3K 2W GOLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680225712

Codice prodotto

LOMLL14521Z3

Cod. produttore

LL14521Z3

Produttore

LOM

Tape 80 LED 3K 2W Gold Alimentatore remoto 24V, Kit, DRIVER IP67 + BOX Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)