LOMBARDO - LOMLL1440003 Ola 330 LED 3K Bianco - LL1440003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680194902
Codice prodotto
LOMLL1440003
Cod. produttore
LL1440003
Produttore
LOM
Ola 330 - Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Diffusore in PMMA antiurto tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Sistema di chiusura tramite grani, con cava esagonale ch.2. Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso. LED a tensione di rete, dimmerabile a taglio di fase. LED 4000K (N), 3000K(3) o 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).



