LOMBARDO - LOMLL14032GAN Flag 430 Post LED 4K 35W Grigio - LL14032GAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Altro
Con piastra d'appoggio - no
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680242474
Codice prodotto
LOMLL14032GAN
Cod. produttore
LL14032GAN
Produttore
LOM
Tipo di apparecchio:
Altro
Con piastra d'appoggio:
no
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Potenza totale:
35 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no