pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL13712KN CNC 99 Q4L LED 4K 5W CORTEN - LL13712KN

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL13712KN CNC 99 Q4L LED 4K 5W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale della copertura - Plastica trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680233717

Codice prodotto

LOMLL13712KN

Cod. produttore

LL13712KN

Produttore

LOM

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Altro

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Apparecchio cablato:

Regolabile:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Diametro esterno:

100 mm

Larghezza di montaggio:

100 mm

Lunghezza di montaggio:

50 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

20 mm

Carico max.:

2000 kg

Calpestabile da veicoli:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

CNC 99 Q4L LED 4K 5W Corten 24V Adatto per installazioni a terra e parete per uso esterno. Fissaggio diretto a terra o mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in allumini Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.Tutti i modeli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.