LOMBARDO - LOMLL13712GN CNC 99 Q4L LED 4K 5W Grigio - LL13712GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Grigio
Materiale della copertura - Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8012680233533
Codice prodotto
LOMLL13712GN
Cod. produttore
LL13712GN
Produttore
LOM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
100 mm
Diametro esterno:
100 mm
Larghezza di montaggio:
100 mm
Lunghezza di montaggio:
50 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
20 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì