LOMBARDO - LOMLL13701E2 CNC 99 C2L LED 2.7K 5W Antrac. - LL13701E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - Altro
Colore del corpo - Antracite
Materiale della copertura - Plastica opalina
Confezione
1 PZ
EAN
8012680179992
Codice prodotto
LOMLL13701E2
Cod. produttore
LL13701E2
Produttore
LOM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
0 mm
Diametro esterno:
100 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì