pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL132005S3 INC 35 LED Tens. 3K 2W Antrac. - LL132005S3

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale della copertura - Vetro strutturato

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680154524

Codice prodotto

LOMLL132005S3

Cod. produttore

LL132005S3

Produttore

LOM

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

12...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

120...120 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Lunghezza:

49 mm

Diametro esterno:

35 mm

Carico max.:

500 kg

Calpestabile da veicoli:

no

INC 35 LED Tens. 3K 2W Antrac. 12/24V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e