LOMBARDO - LOMLL131000M3 CNC 120 T LED 3K Inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 950 lm
Diametro di incasso - 73 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680119219
Codice prodotto
LOMLL131000M3
Cod. produttore
LL131000M3
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
950 lm
Diametro di incasso:
73 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
120 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
700...700 mA