LOMBARDO - LOMLL1280543 TOK H1000 LED 3K Corten - LL1280543

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680185832
Codice prodotto
LOMLL1280543
Cod. produttore
LL1280543
Produttore
LOM
Tok H1000 - Colore Corten - Adatto ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).




