pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL128015N TOK H700 LED 4K 14W GRIGIO - LL128015N

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680110018

Codice prodotto

LOMLL128015N

Cod. produttore

LL128015N

Produttore

LOM

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con piastra d'appoggio:

no

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Potenza totale:

13 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1860...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

700 mm

Diametro:

130 mm

Tok H700 - Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4 con rivestimento in materiale termoplastico. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Emissione luminosa 360°. LED 13W 1860 lm 4000K. Colore: Grigio High Tech.