pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL12702EN CNC 49 C4L LED 4K 2W Antrac. - LL12702EN

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL12702EN CNC 49 C4L LED 4K 2W Antrac.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Materiale della copertura - Plastica trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680234080

Codice prodotto

LOMLL12702EN

Cod. produttore

LL12702EN

Produttore

LOM

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Potenza totale:

2 W

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Diametro esterno:

50 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CNC 49 C4L LED 4K 2W Antrac. 24V Adatto per installazioni a terra e parete per uso esterno. Fissaggio diretto a terra o mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in allumini