LOMBARDO - LOMLL1240193 ROSS 330 LED 3K 25W CORTEN SENS. - LL1240193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per configurazione lineare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680087495
Codice prodotto
LOMLL1240193
Cod. produttore
LL1240193
Produttore
LOM
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Altro
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
sì
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
efficienza luminosa della lampada:
120...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
54 mm
Diametro esterno:
330 mm



