LOMBARDO - LOMLL1230103 CNC 100 UP LED 3K 4W - LL1230103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Plastica strutturata
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8012680083961
Codice prodotto
LOMLL1230103
Cod. produttore
LL1230103
Produttore
LOM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
4...4 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
400...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
103 mm
Diametro esterno:
100 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
61 mm
Carico max.:
280 kg
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no