LOMBARDO - LOMLL1132022 LINE 330 LED 2.7K 25W ANTRAC. - LL1132022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Stele
Con piastra d'appoggio - sì
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680110568
Codice prodotto
LOMLL1132022
Cod. produttore
LL1132022
Produttore
LOM
Tipo di apparecchio:
Stele
Con piastra d'appoggio:
sì
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Diffusore luce:
Lente refrattore
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
25...25 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2850...0 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Altezza/profondità:
92 mm
Diametro:
330 mm