LOMBARDO - LOMLL1131142 Line 220 Zero LED 2.7K Antrac.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Plastica
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
EAN
8012680063949
Codice prodotto
LOMLL1131142
Cod. produttore
LL1131142
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Altri
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
632 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC / DC
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
225 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I