pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL107038MN CNC35 Swing LED Tens. 4K Antrac. - LL107038MN

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 2 W

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Antracite

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680070381

Codice prodotto

LOMLL107038MN

Cod. produttore

LL107038MN

Produttore

LOM

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

2 W

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Antracite

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

12...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Portalampada:

Nessuno

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

148 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

26 mm

Altezza / Profondità:

58 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

49 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

CNC 35 Swing LED Tens. 4K 2W Antrac. 12/24V Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e Versione orientabile. Picchetto non incluso.Versione orientabile. Picchetto non incluso.