pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL107016SN CNC50 T LED 4K Inox - LL107016SN

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 427 lm

  • Diametro di incasso - 45 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680882502

Codice prodotto

LOMLL107016SN

Cod. produttore

LL107016SN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

427 lm

Diametro di incasso:

45 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

14...14 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

67 mm

Con lampada:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Diametro esterno:

65 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

280 kg

Corrente nominale:

500...500 mA

Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose aLED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. Alimentatoreescluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).