LOMBARDO - LOMLL107013DN CNC50 Swing LED Tens. 4K Inox - LL107013DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680050239
Codice prodotto
LOMLL107013DN
Cod. produttore
LL107013DN
Produttore
LOM
Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Prodotto finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiere in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Versione in tensione 12/24 V: Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. LED 4000K. Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Versione orientabile. Picchetto non incluso. Tipo lampada: 1 LED - 24 V 650lm - 6,5W real output lm 427 Versione a led senza alimentatore. D: Diffuso.



