LOMBARDO - LOMLB2422N NIDO TO 240 E27 NEUTRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Resistenza agli urti - IK08
Materiale (del corpo) - Plastica
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012680875672
Codice prodotto
LOMLB2422N
Cod. produttore
LB2422N
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP55
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Diametro esterno:
245 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
107 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì