LOMBARDO - LOMLB1150013 Adatt. palo Still 60 Tag Antrac.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680062591
Codice prodotto
LOMLB1150013
Cod. produttore
LB1150013
Produttore
LOM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
25 mm
Adattatore per installazione Tag110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in acciaio zincato a freddo con elevata resistenza all’ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Colore: Grigio antracite.



