LOMBARDO - LOMLB1150004 ADATT. TAG PER SCATOLA 503 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Lunghezza - 102 mm
Larghezza - 78 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680062515
Codice prodotto
LOMLB1150004
Cod. produttore
LB1150004
Produttore
LOM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
102 mm
Larghezza:
78 mm
Adattatore per montaggio Tag110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Colore: Grigio High Tech.