LIT BY CARDI - LIT0028920235 STAGNA SLIM 16W 600MM 2250LM 4000K ON/OF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7630268418670
Codice prodotto
LIT0028920235
Cod. produttore
0028920235
Produttore
LIT
Plafoniera stagna SLIM, 670x65x65mm, On/Off, 16W, 4000K, 2250lm, 140lm/W, UGR<28, 220-240V, IP66, IK10, BA120°, -20~40°, 80.000H (80.000h L80B10 per LED, 80.000h per driver), 5 anni di garanzia, driver integrato, Classe I, Bianco (RAL9003, Opaco), Copertura e alloggiamento in PC, 850°C, 50/60Hz, morsettiera a pressione, montaggio superficiale, senza sfarfallio (Pst<1, SVM<0.4), collegabile, modulo LED e driver sostituibili. Accessori: tubo di espansione 2 pz, vite SUS304 2 pz, tappo per foro in gomma siliconica a forma di T 1 pz, staffa SUS304 2 pz, ganci triangolari SUS304 2 pz. Certificazione: CE, ERP (nuovo), ROHS, REACH