pagina iniziale
in esaurimento

LIT BY CARDI - LIT0028920079 AREG60N REGLETTE LED 600MM 10W 1050LM 4K - 0028920079

LIT BY CARDI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - Senza

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268405632

Codice prodotto

LIT0028920079

Cod. produttore

0028920079

Produttore

LIT

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Senza

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

10 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

70 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con cestello protezione lampada:

no

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Con interruttore:

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Potenza totale:

10 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

525...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.5

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

22 mm

Altezza/profondità:

34 mm

Lunghezza:

582 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

0.3 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Reglette LED 600mm T5, bianca, 220-240V, 10W, 1050lm, 105lm/w, 4000K, CRI>80, IP20, SMD2835, SDCM<6, angolo del fascio di emissione 120°, 30000H (L70B50)@Ta25, 3 anni di garanzia. Driver non isolato, senza sfarfallio, coperchio e alloggiamento in PC, policarbonato V2 autoestinguente, stampato a estrusione, interruttore bianco sull'alloggiamento, cavo di prolunga da 200 mm, cavo bianco VDE 2x0.75mm² con spina, clip di montaggio, -20+40°C, dimensioni 582x21,5x33,5 mm, CE/Rohs/Nuovo ErP.