LIT BY CARDI - LIT0019590093 TUBO-E LED T8 600MM 9W 900LM 4000K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 43...43 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 9...9 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
7630268411015
Codice prodotto
LIT0019590093
Cod. produttore
0019590093
Produttore
LIT
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
43...43 mA
Fattore di potenza
0.9
Potenza della lampada
9...9 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
900...900 lm
Efficienza luminosa
100 lm/W
Intensità luminosa
140 cd
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
Tubolare, attacco singolo
Base
G13
Temperatura di colore
4000...4000 K
Colore del corpo
Bianco
Angolo del fascio luminoso
220...220 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
28 mm
Lunghezza
604 mm
Denominazione lampada
T8
Numero min. di cicli di commutazione
12500
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
9 kWh
Durata media nominale
25000 h
Tubo T8, G13, CCG/AC, On/Off, D28*604mm, 4000K, 9W, 900lm, 100lm/W, Classe F, 220-240V, BA220°, SDCM6, -20-45¿, 25000H(L70B50), 2 anni di garanzia, driver integrato Leedarson, LED Lumileds SMD 2835, bianco (RAL9003, lucido), tubo di vetro + calotta in alluminio, PF 0.9, RA80