LIT BY CARDI - LIT0019590091 GU10 VETRO LED 5,5W 535LM 3K 36 5PZ - 0019590091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 38...38 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 5.5...5.5 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7630268405526
Codice prodotto
LIT0019590091
Cod. produttore
0019590091
Produttore
LIT
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
38...38 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
5.5...5.5 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
535...535 lm
Efficienza luminosa della lampada:
122 lm/W
Intensità luminosa:
840 cd
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Riflettore
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
GU10
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Altro
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
54 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
PAR16
Fattore di distorsione (THD):
1.27 %
Numero min. di comandi di commutazione:
12500
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no




