LIT BY CARDI - LIT0019590089 GU10 LED 6,6W 621LM 3000K 36 5PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6.6...6.6 W
Flusso luminoso - 621...621 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 57 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268405502
Codice prodotto
LIT0019590089
Cod. produttore
0019590089
Produttore
LIT
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6.6...6.6 W
Flusso luminoso:
621...621 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
57 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
110 lm/W
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
1270 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
51...51 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
12500
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.27
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no