LINERGY SRL - LENVW2001 VIALED WALL BIANCO 340LM SL SPY CENTER - VW2001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
7 PZ
EAN
8021046041033
Codice prodotto
LENVW2001
Cod. produttore
VW2001
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
1
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
270...0 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Larghezza:
120 mm
Altezza/profondità:
52 mm
Lunghezza:
207 mm