LINERGY SRL - LENVW1202 VIALED WALL GRIGIO 300LM 2H SE REST MODE - VW1202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria - NiMh
Confezione
7 PZ
EAN
8021046038118
Codice prodotto
LENVW1202
Cod. produttore
VW1202
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiMh
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
1
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Larghezza:
120 mm
Altezza/profondità:
52 mm
Lunghezza:
207 mm