LINERGY SRL - LENVT1901 VIALED TUBE 360LM SL CENTRAL BATTERY - VT1901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Con pittogramma - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Confezione
3 PZ
EAN
8021046040555
Codice prodotto
LENVT1901
Cod. produttore
VT1901
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Con pittogramma:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...40 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Altezza/profondità:
225 mm
Diametro esterno:
100 mm