LINERGY SRL - LENVH2101 VIALED HIGH BI. 355LM SL SPY CENT. 24 D8 - VH2101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8021046036176
Codice prodotto
LENVH2101
Cod. produttore
VH2101
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Incasso
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
1
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
18 mm