LINERGY SRL - LENVH1901 VIALED HIGH BIANCO 355LM SL CEN. BATT. D - VH1901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046036152
Codice prodotto
LENVH1901
Cod. produttore
VH1901
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Incasso
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Altezza/profondità:
3.2 mm
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
18 mm