pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVH1601 VIALED HIGH BIANCO 370LM 1H SE DALI D85 - VH1601

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8021046035254

Codice prodotto

LENVH1601

Cod. produttore

VH1601

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Incasso

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

1

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Altezza/profondità:

3.2 mm

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

55 mm

Apparecchio di emergenza LED - Ottica: simmetrica / asimmetrica. Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali) . Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 300lm. Batteria: Ni-Cd 4,8V 1,4Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9010. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207 . Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: incasso su controsoffitto, soffitto ( con accessorio). Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 1 LED 0,8W 300lm 6000K.