pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVH1505 VIALED HIGH GR. 370LM 1H SE SPY SYST. D8 - VH1505

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVH1505 VIALED HIGH GR. 370LM 1H SE SPY SYST. D8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Con pittogramma - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8021046036220

Codice prodotto

LENVH1505

Cod. produttore

VH1505

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Incasso

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

1

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Altezza/profondità:

3.2 mm

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

55 mm

VIALED High. 300 lm. Colore Grigio. 1H. SE. Fuzione Spy system