LINERGY SRL - LENVH1502 VIALED HIGH BI. 220LM 3H SE SPY SYST. D8 - VH1502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Con pittogramma - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
8 PZ
EAN
8021046036145
Codice prodotto
LENVH1502
Cod. produttore
VH1502
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Incasso
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Con pittogramma:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiMh
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...40 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
200...0 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Altezza/profondità:
3.2 mm
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
18 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
55 mm