pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVH1306 VIALED HIGH GRIGIO 220LM 3H SE TEST D85 - VH1306

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - NiMh

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8021046036213

Codice prodotto

LENVH1306

Cod. produttore

VH1306

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Incasso

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiMh

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

1

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

VIALED HIGH GRIGIO 3H SE ENERGY TEST. Ottica: asimmetrico. ‡Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). ‡Autonomia: 3h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 200lm. Batteria: Ni-MH 4,8V 2Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Metalidrato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60H. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP42. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio - RAL 9006. Glow wire 850 °C. Installazione: incasso su controsoffitto, soffitto* (* con accessorio). Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 1 LED. ‡Temperatura colore: 6000K.