LINERGY SRL - LENVH1301 VIALED HIGH BIANCO 370LM 1H SE TEST D85 - VH1301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046036114
Codice prodotto
LENVH1301
Cod. produttore
VH1301
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Incasso
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Altezza/profondità:
3.2 mm
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
18 mm