pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVH1202 VIALED HIGH BIANCO 220LM 3H SE REST M. D - VH1202

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Altro

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8021046036107

Codice prodotto

LENVH1202

Cod. produttore

VH1202

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Incasso

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

1

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Altezza/profondità:

3.2 mm

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

55 mm

Apparecchio di emergenza LED - Ottica: simmetrica / asimmetrica. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 3h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 200lm. Batteria: Ni-MH 4,8V 2Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9010. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: incasso su controsoffitto, soffitto ( con accessorio). Garanzia 5 anni (soggetta alimitazioni, consultare i termini di garanzia). 1 LED 0,8W 300lm 6000K.